- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- プッシュ マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
プッシュ マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「プッシュ マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式扉 マグネット」、「プッシュ オープン 金具」、「プッシュ」などの商品も取り扱っております。
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用
材質
ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])
約11.8(1.2)
仕様
1.ロック解除ストローク/約3.5mm。2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)。3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)
8.95
材質/処理
(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色。(スライド)PA6/黒色。(ロータリー)PC/赤色。(ヨーク)SS/Ni(黒)。(フェライト)フェライト/-。(スプリング)SW-C/-。(ナット)ZDC/Zn。(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色
茶
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品
受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上
(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
53
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
23.5(2.4)
取付け方法
面付タイプ
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品
受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)
10.5
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
10
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
4.9
仕上
(受座)ニッケルめっき
取付け方法
面付タイプ
保持力N(kgf)
4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品
ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法
面付タイプ|埋込タイプ
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)
22.5
仕上
(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
11.8[1.2]
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け
適合扉質量(kg)
0.8-6.5
材質
POM樹脂等
仕様
蹴り出し量:15mm
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上
(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])
15.7[1.6]
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品
受座(Φ16×2)、取付ビス
材質
ABS樹脂
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など
製品質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応